ProductPage

CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RVS Edelstahl Wafer Typ PN40

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Edelstahlen Einklemmrückschlagventil mit Scharnierklappe, Druckstufe PN40.

Anwendung

  • Allgemeine Industrie.
  • Neutrale Flüssigkeiten und Gase.
  • Geeignet für horizontale und vertikale (steigende Strömung) Montage.

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN40
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Scharnierklappe
Dichtung
Filter löschen (106 der 106 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RVS Edelstahl/FPM (FKM) Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN250 - 10" Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RVS Edelstahl/FPM (FKM) Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN250 - 10" Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 14046729
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RVS Edelstahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN250 - 10" Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RVS Edelstahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN250 - 10" Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 10050526

Katalog Artikelnr 1: 10050526

Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RVS Edelstahl/PTFE Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN250 - 10" Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RVS Edelstahl/PTFE Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN250 - 10" Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 14046705
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RVS Edelstahl/Edelstahl Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN250 - 10" Druckstufe Flansch: PN10/16 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RVS Edelstahl/Edelstahl Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN250 - 10" Druckstufe Flansch: PN10/16 Artikelnummer 14046657
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RVS Edelstahl/EPDM Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN250 - 10" Druckstufe Flansch: PN25 und Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RVS Edelstahl/EPDM Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN250 - 10" Druckstufe Flansch: PN25 und Class 150 Artikelnummer 14046673
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RVS Edelstahl/EPDM Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN250 - 10" Druckstufe Flansch: PN25 und Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RVS Edelstahl/EPDM Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN250 - 10" Druckstufe Flansch: PN25 und Class 150 Artikelnummer 14046674
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RVS Edelstahl/FPM (FKM) Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN250 - 10" Druckstufe Flansch: PN25 und Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RVS Edelstahl/FPM (FKM) Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN250 - 10" Druckstufe Flansch: PN25 und Class 150 Artikelnummer 14046730
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RVS Edelstahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN250 - 10" Druckstufe Flansch: PN25 und Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RVS Edelstahl/NBR Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN250 - 10" Druckstufe Flansch: PN25 und Class 150 Artikelnummer 14046687
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RVS Edelstahl/PTFE Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN250 - 10" Druckstufe Flansch: PN25 und Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RVS Edelstahl/PTFE Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN250 - 10" Druckstufe Flansch: PN25 und Class 150 Artikelnummer 14046706
Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RVS Edelstahl/Edelstahl Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN250 - 10" Druckstufe Flansch: PN25 und Class 150 CHEMVALVE-SCHMID Einklemmrückschlagventil Serie: PrimeSwing CSC Typ: 72827RVS Edelstahl/Edelstahl Scharnierklappe PN40 Wafer Typ DN250 - 10" Druckstufe Flansch: PN25 und Class 150 Artikelnummer 14046658
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN40
Druckstufe Flansch
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Scharnierklappe
Dichtung
Filter löschen (106 der 106 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster