ProductPage

RITAG Einklemmrückschlagventil Typ: 2624 Zinkarmes Bronze Wafer Typ PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Zinkarmes Bronze
Werkstoffqualität: CC483K
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN16
Druckstufe Flansch: PN6/16
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Kegel
Dichtung: Edelstahl
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)
Einklemmrückschlagventil Typ: 2624 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ DN15 Druckstufe Flansch: PN6/16 RITAG Einklemmrückschlagventil Typ: 2624 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ DN15 Druckstufe Flansch: PN6/16 Artikelnummer 11812959

Katalog Artikelnr 1: EC026240015XRB8

Einklemmrückschlagventil Typ: 2624 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ DN20 Druckstufe Flansch: PN6/16 RITAG Einklemmrückschlagventil Typ: 2624 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ DN20 Druckstufe Flansch: PN6/16 Artikelnummer 11812960

Katalog Artikelnr 1: EC026240020XRB8

Einklemmrückschlagventil Typ: 2624 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ DN25 Druckstufe Flansch: PN6/16 RITAG Einklemmrückschlagventil Typ: 2624 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ DN25 Druckstufe Flansch: PN6/16 Artikelnummer 11812961

Katalog Artikelnr 1: EC026240025XRB8

Einklemmrückschlagventil Typ: 2624 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ DN40 Druckstufe Flansch: PN6/16 RITAG Einklemmrückschlagventil Typ: 2624 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ DN40 Druckstufe Flansch: PN6/16 Artikelnummer 11812963

Katalog Artikelnr 1: EC026240040XRB8

Einklemmrückschlagventil Typ: 2624 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ DN50 Druckstufe Flansch: PN6/16 RITAG Einklemmrückschlagventil Typ: 2624 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ DN50 Druckstufe Flansch: PN6/16 Artikelnummer 11812964

Katalog Artikelnr 1: EC026240050XRB8

Einklemmrückschlagventil Typ: 2624 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ DN65 Druckstufe Flansch: PN6/16 RITAG Einklemmrückschlagventil Typ: 2624 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ DN65 Druckstufe Flansch: PN6/16 Artikelnummer 11812965

Katalog Artikelnr 1: EC026240065XRB8

Einklemmrückschlagventil Typ: 2624 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ DN80 Druckstufe Flansch: PN6/16 RITAG Einklemmrückschlagventil Typ: 2624 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ DN80 Druckstufe Flansch: PN6/16 Artikelnummer 11812966

Katalog Artikelnr 1: EC026240080XRB8

Einklemmrückschlagventil Typ: 2624 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ DN100 Druckstufe Flansch: PN6/16 RITAG Einklemmrückschlagventil Typ: 2624 Zinkarmes Bronze/Edelstahl Kegel Mit Feder PN16 Wafer Typ DN100 Druckstufe Flansch: PN6/16 Artikelnummer 11812967

Katalog Artikelnr 1: EC026240100XRB8

Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Zinkarmes Bronze
Werkstoffqualität: CC483K
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN16
Druckstufe Flansch: PN6/16
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Kegel
Dichtung: Edelstahl
Filter löschen (8 der 8 angezeigten Artikel)

Ähnliche Artikel

Bronze Einklemmrückschlagventil mit Ventilplatte und Feder, Druckstufe PN16.