ProductPage

RITAG Einklemmrückschlagventil Typ: 2666 Edelstahl Wafer Typ PN40

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product 3D image Download  
Produktübersicht

Tabellen
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 1.4404
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN40
Druckstufe Flansch: PN6/40
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Kegel
Dichtung: Edelstahl
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Einklemmrückschlagventil Typ: 2666 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20 Druckstufe Flansch: PN6/40 RITAG Einklemmrückschlagventil Typ: 2666 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN20 Druckstufe Flansch: PN6/40 Artikelnummer 11813047

Katalog Artikelnr 1: EC026660020RRB7

Einklemmrückschlagventil Typ: 2666 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN25 Druckstufe Flansch: PN6/40 RITAG Einklemmrückschlagventil Typ: 2666 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN25 Druckstufe Flansch: PN6/40 Artikelnummer 11813048

Katalog Artikelnr 1: EC026660025RRB7

Einklemmrückschlagventil Typ: 2666 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN32 Druckstufe Flansch: PN6/40 RITAG Einklemmrückschlagventil Typ: 2666 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN32 Druckstufe Flansch: PN6/40 Artikelnummer 11813049

Katalog Artikelnr 1: EC026660032RRB7

Einklemmrückschlagventil Typ: 2666 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN40 Druckstufe Flansch: PN6/40 RITAG Einklemmrückschlagventil Typ: 2666 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN40 Druckstufe Flansch: PN6/40 Artikelnummer 11813050

Katalog Artikelnr 1: EC026660040RRB7

Einklemmrückschlagventil Typ: 2666 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN65 Druckstufe Flansch: PN6/40 RITAG Einklemmrückschlagventil Typ: 2666 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN65 Druckstufe Flansch: PN6/40 Artikelnummer 11813052

Katalog Artikelnr 1: EC026660065RRB7

Einklemmrückschlagventil Typ: 2666 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN80 Druckstufe Flansch: PN6/40 RITAG Einklemmrückschlagventil Typ: 2666 Edelstahl/Edelstahl Kegel Mit Feder PN40 Wafer Typ DN80 Druckstufe Flansch: PN6/40 Artikelnummer 11813053

Katalog Artikelnr 1: EC026660080RRB7

Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 1.4404
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN40
Druckstufe Flansch: PN6/40
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Kegel
Dichtung: Edelstahl
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)

Ähnliche Artikel

Edelstahlen Einklemmrückschlagventil mit Ventilplatte und Feder, Druckstufe PN40.