Kugelrückschlagventil Typ: 2631 Sphäroguss Innengewinde (BSPP) PN16
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product 3D image | Download |
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Produktübersicht |
Sphäroguss Kugelrückschlagventil mit schwimmende oder sinkende Kugel und Gewindeanschlüssen, Druckstufe PN16.
Anwendung
- Wasseraufbereitungsanlagen, Kläranlagen, Wasserwerke, Pumpwerke usw.
- Flüssigkeiten mit festen Partikeln.
- Kann mit schwimmender Kugel als Entlüfter verwendet werden.
Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Kugelrückschlagventil Typ: 2631 Sphäroguss/NBR Sinkende Kugel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/4" (32)
Artikelnummer 11812991
Katalog Artikelnr 1: EC0263111/4NZBE |
|||
Kugelrückschlagventil Typ: 2631 Sphäroguss/NBR Sinkende Kugel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)
Artikelnummer 11812988
Katalog Artikelnr 1: EC0263111/2NZBE |
|||
Kugelrückschlagventil Typ: 2631 Sphäroguss/NBR Sinkende Kugel Gerade PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50)
Artikelnummer 11812989
Katalog Artikelnr 1: EC026310002NZBE |