ProductPage

KEMPER Rückschlagsicherung Serie: 362 2G Typ: 137K Bronze Außengewinde (BSPP) PN10

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Bronze
Werkstoffqualität: CuSn5Zn5Pb2
Nennweite
Anschluss: Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm): 80
Kegelform: Klappe
Dichtung: Gummi/ Kunststoff
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Rückschlagsicherung Serie: 362 2G Typ: 137K Bronze/Gummi/ Kunststoff Kegel Mit Feder KIWA PN10 Außengewinde (BSPP) 1" (20mm) KEMPER Rückschlagsicherung Serie: 362 2G Typ: 137K Bronze/Gummi/ Kunststoff Kegel Mit Feder KIWA PN10 Außengewinde (BSPP) 1" (20mm) Artikelnummer 11815321
Rückschlagsicherung Serie: 362 2G Typ: 137K Bronze/Gummi/ Kunststoff Kegel Mit Feder KIWA PN10 Außengewinde (BSPP) 3/4" (15mm) KEMPER Rückschlagsicherung Serie: 362 2G Typ: 137K Bronze/Gummi/ Kunststoff Kegel Mit Feder KIWA PN10 Außengewinde (BSPP) 3/4" (15mm) Artikelnummer 11815320
Norm: EN (DIN)
Material Gehäuse: Bronze
Werkstoffqualität: CuSn5Zn5Pb2
Nennweite
Anschluss: Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel: PN10
Einbaulänge (mm): 80
Kegelform: Klappe
Dichtung: Gummi/ Kunststoff
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)