LVF Rückschlagventil Typ: 1804 Stahl Flansch Class 150
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Geschmiedetes Stahlrückschlagventil, piston type mit geflanschtem Deckel Verbindung und Flansch Anschlüssen, Class 150.
Anwendung
- Raffinerien und (petro-) chemische Prozessanlagen.
- Öl- und Gasindustrie.
- Dampf und Öl.
- Neutrale Flüssigkeiten und Gase.
Empfohlen in: Chemie, Petrochemie und Raffinerien
Technische Informationen
Optionen
Tabellen
LVF
Rückschlagventil Typ: 1804 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 150 Flansch 1/2" (15)
Artikelnummer 13614954
Katalog Artikelnr 1: 13614954 |
|||
LVF
Rückschlagventil Typ: 1804 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 150 Flansch 3/4" (20)
Artikelnummer 13614955
Katalog Artikelnr 1: 13614955 |
|||
LVF
Rückschlagventil Typ: 1804 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 150 Flansch 1" (25)
Artikelnummer 13614956
Katalog Artikelnr 1: 13614956 |
|||
LVF
Rückschlagventil Typ: 1804 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 150 Flansch 1.1/2" (40)
Artikelnummer 13614958
Katalog Artikelnr 1: 13614958 |
|||
LVF
Rückschlagventil Typ: 1804 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 150 Flansch 2" (50)
Artikelnummer 14281747
|