LVF Rückschlagventil Typ: 1805 Stahl Flansch Class 300
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Geschmiedetes Stahlrückschlagventil, piston type mit geflanschtem Deckel Verbindung und Flansch Anschlüssen, Class 300.
Anwendung
- Raffinerien und (petro-) chemische Prozessanlagen.
- Öl- und Gasindustrie.
- Dampf und Öl.
- Neutrale Flüssigkeiten und Gase.
Empfohlen in: Chemie, Petrochemie und Raffinerien
Technische Informationen
Optionen
Tabellen
LVF
Rückschlagventil Typ: 1805 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 300 Flansch 1/2" (15)
Artikelnummer 13614960
Katalog Artikelnr 1: 13614960 |
|||
LVF
Rückschlagventil Typ: 1805 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 300 Flansch 3/4" (20)
Artikelnummer 13615048
Katalog Artikelnr 1: 13615048 |
|||
LVF
Rückschlagventil Typ: 1805 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 300 Flansch 1" (25)
Artikelnummer 13615050
Katalog Artikelnr 1: 13615050 |
|||
LVF
Rückschlagventil Typ: 1805 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 300 Flansch 1.1/2" (40)
Artikelnummer 13615051
Katalog Artikelnr 1: 13615051 |
|||
LVF
Rückschlagventil Typ: 1805 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 300 Flansch 2" (50)
Artikelnummer 14281748
|