ECON® Rückschlagventil Typ: 78 Grauguss Flansch PN16
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Manual | Installation Operating Manual (PDF) |
Produktübersicht |
Grauguss Eckform Rückschlagventil mit geflanschtem Deckel und Flansch Anschlüssen, druckstuffe PN16.
Anwendung
- Allgemeine Industrie.
- Neutrale Flüssigkeiten.
- Dampf, heißes oder kaltes Wasser, Öl usw.
- Geeignet für horizontale und vertikale Montage (steigende Strömung).
Technische Informationen
Optionen
Tabellen
ECON®
Rückschlagventil Typ: 78 Grauguss/Edelstahl Kegel Mit Feder Eckform PN16 Flansch DN25
Artikelnummer 11810460
Katalog Artikelnr 1: 11810460 |
|||
ECON®
Rückschlagventil Typ: 78 Grauguss/Edelstahl Kegel Mit Feder Eckform PN16 Flansch DN40
Artikelnummer 11810462
Katalog Artikelnr 1: 11810462 |
|||
ECON®
Rückschlagventil Typ: 78 Grauguss/Edelstahl Kegel Mit Feder Eckform PN16 Flansch DN50
Artikelnummer 11810463
Katalog Artikelnr 1: 11810463 |
|||
ECON®
Rückschlagventil Typ: 78 Grauguss/Edelstahl Kegel Mit Feder Eckform PN16 Flansch DN65
Artikelnummer 11810464
Katalog Artikelnr 1: 11810464 |
|||
ECON®
Rückschlagventil Typ: 78 Grauguss/Edelstahl Kegel Mit Feder Eckform PN16 Flansch DN100
Artikelnummer 11810466
Katalog Artikelnr 1: 11810466 |