ProductPage

KH TEC Rückschlagventil Typ: 12415 Edelstahl (316L) Gewindeende DIN11851

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke, Lebensmitteln Primäre Prozesse (Kontakt mit Lebensmitteln)

Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 1.4404
Nennweite
Anschluss: Gewindeende
Dichtung: EPDM
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Rückschlagventil Typ: 12415 Edelstahl/EPDM Gewindeende DIN11851 DN25 KH TEC Rückschlagventil Typ: 12415 Edelstahl/EPDM Gewindeende DIN11851 DN25 Artikelnummer 12761970
Rückschlagventil Typ: 12415 Edelstahl/EPDM Gewindeende DIN11851 DN32 KH TEC Rückschlagventil Typ: 12415 Edelstahl/EPDM Gewindeende DIN11851 DN32 Artikelnummer 12761971
Rückschlagventil Typ: 12415 Edelstahl/EPDM Gewindeende DIN11851 DN40 KH TEC Rückschlagventil Typ: 12415 Edelstahl/EPDM Gewindeende DIN11851 DN40 Artikelnummer 12761972
Rückschlagventil Typ: 12415 Edelstahl/EPDM Gewindeende DIN11851 DN50 KH TEC Rückschlagventil Typ: 12415 Edelstahl/EPDM Gewindeende DIN11851 DN50 Artikelnummer 12761973
Rückschlagventil Typ: 12415 Edelstahl/EPDM Gewindeende DIN11851 DN65 KH TEC Rückschlagventil Typ: 12415 Edelstahl/EPDM Gewindeende DIN11851 DN65 Artikelnummer 12761974
Rückschlagventil Typ: 12415 Edelstahl/EPDM Gewindeende DIN11851 DN80 KH TEC Rückschlagventil Typ: 12415 Edelstahl/EPDM Gewindeende DIN11851 DN80 Artikelnummer 12761975
Rückschlagventil Typ: 12415 Edelstahl/EPDM Gewindeende DIN11851 DN100 KH TEC Rückschlagventil Typ: 12415 Edelstahl/EPDM Gewindeende DIN11851 DN100 Artikelnummer 12761976
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: 1.4404
Nennweite
Anschluss: Gewindeende
Dichtung: EPDM
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)