LVF Rückschlagventil Typ: 1720 Edelstahl Innengewinde (NPT) Class 800

Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Geschmiedetes Edelstahlrückschlagventil, piston type mit geflanschtem Deckel Verbindung und NPT Gewindeanschlüssen, Class 800.
Anwendung
- Raffinerien und (petro-) chemische Prozessanlagen.
- Öl- und Gasindustrie.
- Ätzende Flüssigkeiten und Gase.
Empfohlen in: Chemie, Petrochemie und Raffinerien
Technische Informationen
Optionen
Tabellen
![]() |
LVF
Rückschlagventil Typ: 1720 Edelstahl/Trim 12 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Innengewinde (NPT) 1/2" (15)
Artikelnummer 13615038
Katalog Artikelnr 1: 13615038 |
||
![]() |
LVF
Rückschlagventil Typ: 1720 Edelstahl/Trim 12 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Innengewinde (NPT) 3/4" (20)
Artikelnummer 13615039
Katalog Artikelnr 1: 13615039 |
||
![]() |
LVF
Rückschlagventil Typ: 1720 Edelstahl/Trim 12 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Innengewinde (NPT) 1" (25)
Artikelnummer 13615040
Katalog Artikelnr 1: 13615040 |
||
![]() |
LVF
Rückschlagventil Typ: 1720 Edelstahl/Trim 12 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Innengewinde (NPT) 1.1/2" (40)
Artikelnummer 13615041
Katalog Artikelnr 1: 13615041 |
||
![]() |
LVF
Rückschlagventil Typ: 1720 Edelstahl/Trim 12 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Innengewinde (NPT) 2" (50)
Artikelnummer 13615042
Katalog Artikelnr 1: 13615042 |