LVF Rückschlagventil Typ: 1730 Stahl Innengewinde (NPT) Class 800

Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Geschmiedetes Stahlrückschlagventil, piston type mit geflanschtem Deckel Verbindung und NPT Gewindeanschlüssen, Class 800.
Anwendung
- Raffinerien und (petro-) chemische Prozessanlagen.
- Öl- und Gasindustrie.
- Dampf und Öl.
- Neutrale Flüssigkeiten und Gase.
Empfohlen in: Chemie, Petrochemie und Raffinerien
Technische Informationen
Optionen
Tabellen
![]() |
LVF
Rückschlagventil Typ: 1730 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Innengewinde (NPT) 1/2" (15)
Artikelnummer 13614948
Katalog Artikelnr 1: 13614948 |
||
![]() |
LVF
Rückschlagventil Typ: 1730 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Innengewinde (NPT) 3/4" (20)
Artikelnummer 13614949
Katalog Artikelnr 1: 13614949 |
||
![]() |
LVF
Rückschlagventil Typ: 1730 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Innengewinde (NPT) 1" (25)
Artikelnummer 13614950
Katalog Artikelnr 1: 13614950 |
||
![]() |
LVF
Rückschlagventil Typ: 1730 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Innengewinde (NPT) 1.1/2" (40)
Artikelnummer 13614951
Katalog Artikelnr 1: 13614951 |
||
![]() |
LVF
Rückschlagventil Typ: 1730 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Innengewinde (NPT) 2" (50)
Artikelnummer 13614953
Katalog Artikelnr 1: 13614953 |