ProductPage

LVF Rückschlagventil Typ: 1722 Edelstahl Muffenschweißung Class 800

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Geschmiedetes Edelstahlrückschlagventil, piston type mit geflanschtem Deckel Verbindung und Muffenschweißenden, Class 800.

Anwendung

  • Raffinerien und (petro-) chemische Prozessanlagen.
  • Öl- und Gasindustrie.
  • Ätzende Flüssigkeiten und Gase.

Empfohlen in: Chemie, Petrochemie und Raffinerien

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Norm: ASME
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: ASTM A182 F316L
Nennweite
Anschluss: Muffenschweißung
Druckstufe Artikel: Class 800
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Klappe
Dichtung: Trim 12
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Rückschlagventil Typ: 1722 Edelstahl/Trim 12 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 1/2" (15) LVF Rückschlagventil Typ: 1722 Edelstahl/Trim 12 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 1/2" (15) Artikelnummer 13615043

Katalog Artikelnr 1: 13615043

Rückschlagventil Typ: 1722 Edelstahl/Trim 12 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 3/4" (20) LVF Rückschlagventil Typ: 1722 Edelstahl/Trim 12 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 3/4" (20) Artikelnummer 13615044

Katalog Artikelnr 1: 13615044

Rückschlagventil Typ: 1722 Edelstahl/Trim 12 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 1" (25) LVF Rückschlagventil Typ: 1722 Edelstahl/Trim 12 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 1" (25) Artikelnummer 13615045

Katalog Artikelnr 1: 13615045

Rückschlagventil Typ: 1722 Edelstahl/Trim 12 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 1.1/2" (40) LVF Rückschlagventil Typ: 1722 Edelstahl/Trim 12 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 1.1/2" (40) Artikelnummer 13615046

Katalog Artikelnr 1: 13615046

Rückschlagventil Typ: 1722 Edelstahl/Trim 12 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 2" (50) LVF Rückschlagventil Typ: 1722 Edelstahl/Trim 12 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 2" (50) Artikelnummer 13615047

Katalog Artikelnr 1: 13615047

Norm: ASME
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Edelstahl
Werkstoffqualität: ASTM A182 F316L
Nennweite
Anschluss: Muffenschweißung
Druckstufe Artikel: Class 800
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Klappe
Dichtung: Trim 12
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)