LVF Rückschlagventil Typ: 1732 Stahl Muffenschweißung Class 800
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/lvf_logo.jpg)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Geschmiedetes Stahlrückschlagventil, piston type mit geflanschtem Deckel Verbindung und Muffenschweißenden, Class 800.
Anwendung
- Raffinerien und (petro-) chemische Prozessanlagen.
- Öl- und Gasindustrie.
- Dampf und Öl.
- Neutrale Flüssigkeiten und Gase.
Empfohlen in: Chemie, Petrochemie und Raffinerien
Technische Informationen
Optionen
Tabellen
![]() |
LVF
Rückschlagventil Typ: 1732 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 1/2" (15)
Artikelnummer 13615033
Katalog Artikelnr 1: 13615033 |
||
![]() |
LVF
Rückschlagventil Typ: 1732 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 3/4" (20)
Artikelnummer 13615034
Katalog Artikelnr 1: 13615034 |
||
![]() |
LVF
Rückschlagventil Typ: 1732 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 1" (25)
Artikelnummer 13615035
Katalog Artikelnr 1: 13615035 |
||
![]() |
LVF
Rückschlagventil Typ: 1732 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 1.1/2" (40)
Artikelnummer 13615036
Katalog Artikelnr 1: 13615036 |
||
![]() |
LVF
Rückschlagventil Typ: 1732 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 2" (50)
Artikelnummer 13615037
Katalog Artikelnr 1: 13615037 |