LVF Rückschlagventil Typ: 1722 Edelstahl Muffenschweißung Class 800
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Geschmiedetes Edelstahlrückschlagventil, piston type mit geflanschtem Deckel Verbindung und Muffenschweißenden, Class 800.
Anwendung
- Raffinerien und (petro-) chemische Prozessanlagen.
- Öl- und Gasindustrie.
- Ätzende Flüssigkeiten und Gase.
Empfohlen in: Chemie, Petrochemie und Raffinerien
Technische Informationen
Optionen
Tabellen
LVF
Rückschlagventil Typ: 1722 Edelstahl/Trim 12 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 1/2" (15)
Artikelnummer 13615043
Katalog Artikelnr 1: 13615043 |
|||
LVF
Rückschlagventil Typ: 1722 Edelstahl/Trim 12 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 3/4" (20)
Artikelnummer 13615044
Katalog Artikelnr 1: 13615044 |
|||
LVF
Rückschlagventil Typ: 1722 Edelstahl/Trim 12 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 1" (25)
Artikelnummer 13615045
Katalog Artikelnr 1: 13615045 |
|||
LVF
Rückschlagventil Typ: 1722 Edelstahl/Trim 12 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 1.1/2" (40)
Artikelnummer 13615046
Katalog Artikelnr 1: 13615046 |
|||
LVF
Rückschlagventil Typ: 1722 Edelstahl/Trim 12 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 2" (50)
Artikelnummer 13615047
Katalog Artikelnr 1: 13615047 |