ProductPage

LVF Rückschlagventil Typ: 1732 Stahl Muffenschweißung Class 800

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Geschmiedetes Stahlrückschlagventil, piston type mit geflanschtem Deckel Verbindung und Muffenschweißenden, Class 800.

Anwendung

  • Raffinerien und (petro-) chemische Prozessanlagen.
  • Öl- und Gasindustrie.
  • Dampf und Öl.
  • Neutrale Flüssigkeiten und Gase.

Empfohlen in: Chemie, Petrochemie und Raffinerien

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Norm: ASME
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: ASTM A105N
Nennweite
Anschluss: Muffenschweißung
Druckstufe Artikel: Class 800
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Klappe
Dichtung: Trim 8
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Rückschlagventil Typ: 1732 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 1/2" (15) LVF Rückschlagventil Typ: 1732 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 1/2" (15) Artikelnummer 13615033

Katalog Artikelnr 1: 13615033

Rückschlagventil Typ: 1732 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 3/4" (20) LVF Rückschlagventil Typ: 1732 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 3/4" (20) Artikelnummer 13615034

Katalog Artikelnr 1: 13615034

Rückschlagventil Typ: 1732 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 1" (25) LVF Rückschlagventil Typ: 1732 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 1" (25) Artikelnummer 13615035

Katalog Artikelnr 1: 13615035

Rückschlagventil Typ: 1732 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 1.1/2" (40) LVF Rückschlagventil Typ: 1732 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 1.1/2" (40) Artikelnummer 13615036

Katalog Artikelnr 1: 13615036

Rückschlagventil Typ: 1732 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 2" (50) LVF Rückschlagventil Typ: 1732 Stahl/Trim 8 Kegel Mit Feder Gerade Class 800 Muffenschweißung 2" (50) Artikelnummer 13615037

Katalog Artikelnr 1: 13615037

Norm: ASME
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Stahl
Werkstoffqualität: ASTM A105N
Nennweite
Anschluss: Muffenschweißung
Druckstufe Artikel: Class 800
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Klappe
Dichtung: Trim 8
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)