ProductPage

ECON® Absperrschieber Typ: 1207 Sphäroguss Flansch PN4

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Späroguss Eckform Sturmklappe mit Blockiergerät, NBR-Dichtung und Flanschanschluss, Druckstuffe PN4.

Anwendung

  • Sanitärrohrsysteme an Bord von Schiffen in Verbindung mit dem Schiffsrumpf, um Einfließen von Meerwasser zu verhindern.
  • Mittels das Blockiergerät ist das Ventil geeignet für die Fernsteuerung über ein Stangensystem.

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bauform: Eckform
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1025
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN4
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Scharnierklappe
Dichtung: NBR
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Absperrschieber Typ: 1207 Sphäroguss/NBR Scharnierklappe Eckform Blockiergerät PN4 Flansch DN50 Druckstufe Flansch: PN10 ECON® Absperrschieber Typ: 1207 Sphäroguss/NBR Scharnierklappe Eckform Blockiergerät PN4 Flansch DN50 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 12605681

Katalog Artikelnr 1: 12605681

Absperrschieber Typ: 1207 Sphäroguss/NBR Scharnierklappe Eckform Blockiergerät PN4 Flansch DN65 Druckstufe Flansch: PN10 ECON® Absperrschieber Typ: 1207 Sphäroguss/NBR Scharnierklappe Eckform Blockiergerät PN4 Flansch DN65 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 12326036

Katalog Artikelnr 1: 12326036

Absperrschieber Typ: 1207 Sphäroguss/NBR Scharnierklappe Eckform Blockiergerät PN4 Flansch DN80 Druckstufe Flansch: PN10 ECON® Absperrschieber Typ: 1207 Sphäroguss/NBR Scharnierklappe Eckform Blockiergerät PN4 Flansch DN80 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 13487686

Katalog Artikelnr 1: 13487686

Absperrschieber Typ: 1207 Sphäroguss/NBR Scharnierklappe Eckform Blockiergerät PN4 Flansch DN100 Druckstufe Flansch: PN10 ECON® Absperrschieber Typ: 1207 Sphäroguss/NBR Scharnierklappe Eckform Blockiergerät PN4 Flansch DN100 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 14045689

Katalog Artikelnr 1: 14045689

Absperrschieber Typ: 1207 Sphäroguss/NBR Scharnierklappe Eckform Blockiergerät PN4 Flansch DN125 Druckstufe Flansch: PN10 ECON® Absperrschieber Typ: 1207 Sphäroguss/NBR Scharnierklappe Eckform Blockiergerät PN4 Flansch DN125 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 14045690

Katalog Artikelnr 1: 14045690

Absperrschieber Typ: 1207 Sphäroguss/NBR Scharnierklappe Eckform Blockiergerät PN4 Flansch DN150 Druckstufe Flansch: PN10 ECON® Absperrschieber Typ: 1207 Sphäroguss/NBR Scharnierklappe Eckform Blockiergerät PN4 Flansch DN150 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 14045691

Katalog Artikelnr 1: 14045691

Norm: EN (DIN)
Bauform: Eckform
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1025
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN4
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Scharnierklappe
Dichtung: NBR
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)