ProductPage

ECON® Absperrschieber Typ: 1208 Sphäroguss Flansch PN4


Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Späroguss Gerade form Sturmklappe mit NBR-Dichtung und Flanschanschluss, Druckstuffe PN4.

Anwendung

  • Sanitärrohrsysteme an Bord von Schiffen in Verbindung mit dem Schiffsrumpf, um Einfließen von Meerwasser zu verhindern.

Technische Informationen
Optionen
Tabellen
Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1025
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN4
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Scharnierklappe
Dichtung: NBR
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
Absperrschieber Typ: 1208 Sphäroguss/NBR Scharnierklappe Gerade PN4 Flansch DN50 Druckstufe Flansch: PN10 ECON® Absperrschieber Typ: 1208 Sphäroguss/NBR Scharnierklappe Gerade PN4 Flansch DN50 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 13469753

Katalog Artikelnr 1: 13469753

Absperrschieber Typ: 1208 Sphäroguss/NBR Scharnierklappe Gerade PN4 Flansch DN65 Druckstufe Flansch: PN10 ECON® Absperrschieber Typ: 1208 Sphäroguss/NBR Scharnierklappe Gerade PN4 Flansch DN65 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 13469754

Katalog Artikelnr 1: 13469754

Absperrschieber Typ: 1208 Sphäroguss/NBR Scharnierklappe Gerade PN4 Flansch DN80 Druckstufe Flansch: PN10 ECON® Absperrschieber Typ: 1208 Sphäroguss/NBR Scharnierklappe Gerade PN4 Flansch DN80 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 13469755

Katalog Artikelnr 1: 13469755-M; 13469755

Absperrschieber Typ: 1208 Sphäroguss/NBR Scharnierklappe Gerade PN4 Flansch DN100 Druckstufe Flansch: PN10 ECON® Absperrschieber Typ: 1208 Sphäroguss/NBR Scharnierklappe Gerade PN4 Flansch DN100 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 13469756

Katalog Artikelnr 1: 13469756

Absperrschieber Typ: 1208 Sphäroguss/NBR Scharnierklappe Gerade PN4 Flansch DN125 Druckstufe Flansch: PN10 ECON® Absperrschieber Typ: 1208 Sphäroguss/NBR Scharnierklappe Gerade PN4 Flansch DN125 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 13469757

Katalog Artikelnr 1: 13469757

Absperrschieber Typ: 1208 Sphäroguss/NBR Scharnierklappe Gerade PN4 Flansch DN150 Druckstufe Flansch: PN10 ECON® Absperrschieber Typ: 1208 Sphäroguss/NBR Scharnierklappe Gerade PN4 Flansch DN150 Druckstufe Flansch: PN10 Artikelnummer 13469758

Katalog Artikelnr 1: 13469758

Norm: EN (DIN)
Bauform: Gerade
Material Gehäuse: Sphäroguss
Werkstoffqualität: EN-JS1025
Nennweite
Anschluss: Flansch
Druckstufe Artikel: PN4
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Kegelform: Scharnierklappe
Dichtung: NBR
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)

Ähnliche Artikel

Messing Blockiergerät für Gerade Form Sturmklappe.