ContentPage

Dichtungstechnik und O-Ringe

Dichtungen werden verwendet, um Teile oder Systeme miteinander zu verbinden, Leckagen zu vermeiden und das Eindringen von Staub in ein System zu verhindern. Informieren Sie sich über die verschiedenen Dichtungstypen und erfahren Sie, wie Sie das richtige Produkt für Ihre Anwendung auswählen.


So wählen Sie den richtigen Wellendichtring aus

Es wird manchmal auch für andere Flüssigkeiten und Gase sowie für Feststoffe in Form von Pulver oder Granulat verwendet. Die Dichtung hält sowohl das Fett in der Anwendung als auch eventuelle Verschmutzungen vom Medium mit einer Staublippe fern.

Weitere Informationen

Arten von Wellendichtringen

Wellendichtringe sind Dichtungen, die einen Spalt zwischen festen und sich bewegenden Bauteilen schließen und verhindern, dass Schmiermittel austritt und so Verschmutzung verhindern.

Weitere Informationen

promotion image 1

Wie montiere ich einen Wellendichtring richtig?

Wir haben ein paar goldene Tipps für Sie zusammengestellt – damit gelingt Ihnen die Montage im Handumdrehen. Um Beschädigungen und Leckagen vorzubeugen, müssen Wellendichtringe präzise und sorgfältig montiert werden.

Weitere Informationen

promotion image 1

Verhindern Sie Beschädigungen Ihrer O-Ringe durch unsachgemäße Nutzung

O-Ringe sind in vielen Arten und Abmessungen erhältlich. Sie müssen den für Ihre spezielle Anwendung passenden O-Ring wählen, um. unnötige Schäden und Leckagen zu verhindern. Leckagen im Rahmen Ihrer Anwendung können unterschiedliche Ursachen haben.

Weitere Informationen

Die Wahl des richtigen O-Rings für die Lebensmittelindustrie

AWenn Sie mit Lebensmitteln arbeiten, möchten Sie sich natürlich vergewissern, dass die verwendeten Materialien sicher sind für die Anwendung mit Lebensmitteln. In der Lebensmittelindustrie können nämlich nicht alle Arten von O-Ringen angewendet werden. Die wichtigsten Informationen zur Wahl des richtigen O-Rings für die Lebensmittelindustrie finden Sie in diesem Artikel.

Weitere Informationen

Die geeignete Dichtung für rotierende Wellen

Maschinen enthalten bewegliche Einzelteile. Dort, wo sich diese Einzelteile aneinander vorbei bewegen, müssen Dichtungen dafür sorgen, dass Medien nicht ein- bzw. austreten können. Dies gilt auch für rotierende Wellen und Stangen. Rotierende Wellen und Stangen sind beispielsweise die Propellerwelle eines Schiffes, ein Mischer für Teig oder andere Backwaren oder Zahnräder.

Weitere Informationen

Mechanische Dichtungen ersetzen oder überholen?

Eine mechanische Dichtung ist unentbehrlich, um Pumpen und Mixer abzudichten, sodass das Medium nicht in die Atmosphäre gelangt. Sogar bei korrekter Verwendung verschleißt eine mechanische Dichtung mit der Zeit; eventuell kommt es sogar zu Leckagen.

Weitere Informationen

Zu 100 % zuverlässige Lieferungen für all Ihre Gummi- und Kunststoffteile

Damit Ihre Dichtung nicht leckt oder ungeeignet ist, sollten Sie sie vorab prüfen lassen. Wir erläutern Ihnen, wie Sie Probleme in diesem Bereich vermeiden können.

Weitere Informationen

Einfacher arbeiten mit O-Ringen

Die Arbeit mit O-Ringen ist Präzisionsarbeit. Es gibt viele verschiedene Werkstoffe und Größen, und nicht jeder O-Ring ist für jede Anwendung geeignet. Daher ist das Allerwichtigste, zu wissen, welche Gummisorte für Ihre Anwendung verwendet wird und welche Abmessungen richtig sind.

Weitere Informationen