ProductPage

WALRAVEN Rohrschelle Typ BIS KSB1 Stahl verzinkt mit EPDM Einlage

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ausführung Bügel: Rohrklemme
Material: Stahl
Geeignet für Material: Aluminium/Grauguss/Kupfer/Kunststoff/Stahl/Edelstahl/Spiralrohr
Außendurchmesser Rohr (mm): 40
Klemmbereich (mm): von 40 bis 43
Anschlussmutter: M 8
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Rohrschelle Stahl BIS EPDM M8 40mm KSB1 verzinkt WALRAVEN Rohrschelle Stahl BIS EPDM M8 40mm KSB1 verzinkt Artikelnummer 12961105

Katalog Artikelnr 1: CLIP-CS-ZI-PL-EPDM-M840; CLIP-CS-ZI-PL-EP#001

Ausführung Bügel: Rohrklemme
Material: Stahl
Geeignet für Material: Aluminium/Grauguss/Kupfer/Kunststoff/Stahl/Edelstahl/Spiralrohr
Außendurchmesser Rohr (mm): 40
Klemmbereich (mm): von 40 bis 43
Anschlussmutter: M 8
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)