Plattformwaage Typ DE• Zum täglichen Gebrauch Ideal als Post- oder Paketwaage. Mit Schnittstellen- und Prozentberechnung möglich. Referenzstückzahlen wählbar (5, 10, 25, 50 Stück). Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht. Getrennter Speicher für das Gewicht des Tara-Behälters und der Rezeptur-Bestandteile (netto-total). • Großes LCD-Display mit Ziffernhöhe 25 mm Kabellänge ca. 1,5 m. Frei aufstellbar (siehe kleine Abbildung). Wandhalter für Ablesegerät auf Anfrage verfügbar. • Batterie- und Netzbetrieb möglich Automatische Abschaltung zur Batterie-Einsparung. Netzadapter 230 V standard, Batterie 9 V optional erhältlich. • Sonstige Merkmale Das Ablesegerät ist staub- und spritzwasserdicht: Schutzklasse IP 65 (nur im Akku-/Batteriebetrieb). Übergangszeit Ablesung 2–3 sec. Umgebungstemperatur +5 °C bis –35 °C. Nettogewicht ca. 5 kg.