ProductPage

Schlauch CP 475 PTFE-INOX Lebensmittel-, Saug-/Blasschlauch bis 250 °C

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: PTFE/Glasfaser
Temperaturbereich (°C): von -150 bis 250
Temperaturbereich °F (°F): von -238 bis 482
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser   50 Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 50 Artikelnummer 11193685

Katalog Artikelnr 1: CP475-050-PTFE/F/VA-006

6 Meter pro Paket
Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser   60 Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 60 Artikelnummer 11193687

Katalog Artikelnr 1: CP475-060-PTFE/F/VA-006

6 Meter pro Paket
Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser   70 Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 70 Artikelnummer 11193689

Katalog Artikelnr 1: CP475-070-PTFE/F/VA-006

6 Meter pro Paket
Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser   75 Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 75 Artikelnummer 11193690

Katalog Artikelnr 1: CP475-075-PTFE/F/VA-006

6 Meter pro Paket
Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser   80 Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 80 Artikelnummer 11193691

Katalog Artikelnr 1: CP475-080-PTFE/F/VA-006

6 Meter pro Paket
Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser  100 Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 100 Artikelnummer 11193743

Katalog Artikelnr 1: CP475-100-PTFE/F/VA-006

6 Meter pro Paket
Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser  120 Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 120 Artikelnummer 11193745

Katalog Artikelnr 1: CP475-120-PTFE/F/VA-006

3 Meter pro Paket
Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser  130 Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 130 Artikelnummer 11193747

Katalog Artikelnr 1: CP475-130-PTFE/F/VA-006

3 Meter pro Paket
Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser  140 Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 140 Artikelnummer 11193748

Katalog Artikelnr 1: CP475-140-PTFE/F/VA-006

3 Meter pro Paket
Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser  150 Schlauch CP PTFE 475, variable Rollenlänge, Innendurchmesser 150 Artikelnummer 11193749

Katalog Artikelnr 1: CP475-150-PTFE/F/VA-006

3 Meter pro Paket
Innendurchmesser (mm)
Max. Betriebsdruck (bar)
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C (%)
Min. Biegeradius (mm)
Material Seele: PTFE/Glasfaser
Temperaturbereich (°C): von -150 bis 250
Temperaturbereich °F (°F): von -238 bis 482
Statisches Kabel: Nein
Filter löschen (14 der 14 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster