Schweiß- und Schutzvorhänge PLUS in verschiedenen Farben
Artikelnummer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Schweißer- und Schutzvorhang (plus)
• Schutzvorhänge für außergewöhnliche Anforderungen nach DIN EN 1598.
Oberkante mit 8 verstärkten Kunststoff-Ringösen
Ösenabstand ca. 200 mm.
• Großer Gestaltungsspielraum
Seitliche Druckknöpfe zum Aneinanderreihen mehrerer Vorhänge.
Standardbreite: 1500 mm.
Maximale Länge: 5000 mm.
Stärke: 2 mm (2,5 kg/m²).
Mindestgröße pro Vorhang: 1,5 m².
Sonderlösungen auf Anfrage.