ProductPage

BIMOS Arbeitsdrehstuhl Unitec 2 mit Rollen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Arbeitsdrehstuhl bimos Unitec

•     Flexible Sitzhöhe
Komfortable Höhenverstellung mittels Gasfeder, 430–610 mm.
Bei der hohen Ausführung: 580–850 mm.
•     Hohe Kippsicherheit
Stabiles Untergestell mit fünf Kunststofffüßen.
Wahlweise mit lastabhängig gebremsten Rollen für harte Böden oder abriebfesten Bodengleitern.
Hohe Ausführung mit Gleitern und verchromtem Fußring.
•     Farbe
Alle Metallteile sind epoxydharzbeschichtet, Farbe schwarz.
Oberfläche Buchenschichtholz
Das naturfarben lackierte, mehrfach verleimte Schichtholz ist leicht abwaschbar.
Sitzfläche und Rückenlehen sind körpergerecht geformt.

Abbildung zeigt Arbeitsdrehstuhl Unitec 2 mit Rollen, Polster. Beispielabbildung.

Farbe Verkleidung: Blau
Farbe der Rahmenspitze: Schwarz
Sitzhöhe (mm): 440–630
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Stuhl Unitec 2 Stoff blau 9653-CI02 BIMOS Stuhl Unitec 2 Stoff blau 9653-CI02 Artikelnummer 12971333
Farbe Verkleidung: Blau
Farbe der Rahmenspitze: Schwarz
Sitzhöhe (mm): 440–630
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)