ProductPage

Hocker mit vier Füßen

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Bandstahlhocker, vierbeinig

•     Sehr stabil und standfest
Sitzgelegenheit aus formgepresstem Bandstahl.
Runde Sitzfläche aus Holz, Ø 350 mm, mehrschichtig verleimt und natur lackiert.
Gestell pulverbeschichtet, RAL 9005 tiefschwarz.

Farbe Verkleidung: Buche
Farbe der Rahmenspitze: Schwarz
Sitzhöhe (mm): 600
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Bandstahl-Hocker 4 Beine H600mm Bandstahl-Hocker 4 Beine H600mm Artikelnummer 12971137
Farbe Verkleidung: Buche
Farbe der Rahmenspitze: Schwarz
Sitzhöhe (mm): 600
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)