BIMOS Stehhilfe mit Tellerfuß Ø 470mm
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/bimos.jpg)
Artikelnummer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Stehhilfe mit flachem Tellerfuß (Ø 470 mm)
• Entlastung des gesamten Rückens
Die Stehhilfe stützt die Wirbelsäule verwandelt beschwerliches Stehen in ein angenehmes „Stehsitzen" .
Vermeidung einseitiger Belastung einzelner Muskelgruppen und dadurch von Blutstau und Krämpfen.
• Arbeitserleichterung durch gestütztes Stehen
Ideal an Orten, an denen langes Stehen beschwerlich, arbeitsgerechtes Sitzen jedoch nicht möglich ist.
Im Werkzeugbau, hinter der Verkaufstheke, an der Drehbank usw.
• Große Bewegungsfreiheit
Sitzhöhenverstellung mittels Gasfeder, von 650-850 mm.
Sitzfläche aus Integralschaum, nach vorn um 10° neigbar.
Die Sitzfläche ist um 360° drehbar.
Integrierter Tragegriff.
Metallteile epoxydharzbeschichtet.
Farbe: anthrazit.