ProductPage

BLICKLE Bockrolle Serie BH-SETH

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Ausführung Rad: Bockrad
Material Lauffläche: PUR (Polyurethan)
Breite (mm): 50
Durchmesser (mm)
Tragegewicht (kg)
Temperaturbereich (°C): von -25 bis 70
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Bockrolle BH-SETH 125K BLICKLE Bockrolle BH-SETH 125K Artikelnummer 10069356
Bockrolle BH-SETH 160K BLICKLE Bockrolle BH-SETH 160K Artikelnummer 10069357
Bockrolle BH-SETH 200K BLICKLE Bockrolle BH-SETH 200K Artikelnummer 10069358
Ausführung Rad: Bockrad
Material Lauffläche: PUR (Polyurethan)
Breite (mm): 50
Durchmesser (mm)
Tragegewicht (kg)
Temperaturbereich (°C): von -25 bis 70
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)