ProductPage

BLICKLE Bockrolle Serie BO-ALTH

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Stahlgeschweißte Schwerlast-Bockrolle, Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-RadkörperGehäuse: Aus Stahlblech gepresst. Radachse verschraubt. Galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei.Rad: Laufbelag/Reifen: Aus hochwertigem Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®. Farbe: hellbraun, Shore: 92° Shore AHohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +70° C, kurzzeitig bis +90° C. Bei Umgebungstemperaturen über +40° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Die Tragfähigkeitsangaben beziehen sich auf Anwendungen ohne Hindernisse. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.

Ausführung Rad: Bockrad
Material Lauffläche: PUR (Polyurethan)
Breite (mm)
Durchmesser (mm)
Tragegewicht (kg)
Temperaturbereich (°C): von -25 bis 70
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Bockrolle BO-ALTH 127K BLICKLE Bockrolle BO-ALTH 127K Artikelnummer 12534877
Bockrolle BO-ALTH 250K BLICKLE Bockrolle BO-ALTH 250K Artikelnummer 12534885
Ausführung Rad: Bockrad
Material Lauffläche: PUR (Polyurethan)
Breite (mm)
Durchmesser (mm)
Tragegewicht (kg)
Temperaturbereich (°C): von -25 bis 70
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)