Rammschutzpoller aus Polyurethan• Sehr abriebfest und stark Mit Stahlarmierung. • Für den Innen- und Außeneinsatz. Zum Schutz von Maschinen, Gebäudeteilen, Laderampen und Regalen. Zur Absicherung von Arbeitsbereichen und Verkehrswegen. Geeignet für die Lebensmittelindustrie. • Gut sichtbar Schwarze und rote reflektierende Signalstreifen. Ausführung: Ø 90 mm, Höhe 1000 mm, inkl. Stahlarmierung, Bodenplatte 200 x 200 x 25 mm.