DANCOP Teleskop-Verladestütze für Auflieger bis 40 Tonnen
Artikelnummer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Teleskop-Verladestütze• Aüßerst belastbar bis 40 t
Für das sichere Beladen von Anhängern und Lkw mit Aufliegern bis 40 t Gesamtgewicht.
Vermeidet ein Kippen des Aufliegers.
Die zusätzliche Absicherung wird laut BGI 582 und BGI 603 von der Berufsgenossenschaft dringend empfohlen.
• Technische Daten
Belastbarkeit: bis 40 t.
Höhenverstellung: 1025–1344, mittels Gasfeder
Fußplatte: 470 x 425 mm, mit extragroßer Auflagefläche.
Aufnahmeholm: 760 x 120 mm, extragroß.
Luftbefüllte Räder: Ø 380 mm.