ProductPage

Magnetische Wandleiste, Länge 1000 mm

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

magnetoplan-Magnetwandleiste

•    Gut sortierte Ordnung
Selbstklebende Metallstreifen zum Befestigen von Notizen, Briefen, Skizzen und Plänen.
Übersicht für Büro, Verwaltung, Schule und Haushalt.
Farbe: weiß.

Breite (mm): 1000
Höhe (mm): 50
Farbe: Weiss
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Magnetwandleiste weiß 1000mm Paket mit 10 Stück Magnetwandleiste weiß 1000mm Paket mit 10 Stück Artikelnummer 11819739

Katalog Artikelnr 1: 4013695010588

Breite (mm): 1000
Höhe (mm): 50
Farbe: Weiss
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)