Whiteboard Komplett-Set
Artikelnummer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Whiteboard Komplett-Set
• Qualität mit attraktiver Optik
Ansprechender, stabiler Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium mit runden Eckpunkten.
Die hochwertige Oberfläche aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet, ist beschreibbar, magnethaftend und trocken abwischbar.
• Vielseitige Verwendung
Das Board kann wahlweise im Quer- und Hochformat benutzt werden.
Lieferung inklusive Montagematerial.
• Repräsentatives Design
Runde Eckverbindungen in blau und grau und verschiebbare Ablageschale in grau.
• Komfortable Aufhängung
Die exakte Horizontalausrichtung erfolgt mittels Exzenter-Elementen.
• Großer Lieferumfang
4 Markerstifte XL in den Farben schwarz, rot, grün und blau.
Großer, magnethaftender Tafelwischer mit Vlies-Spanneinrichtung.
10 Facettrand-Rundmagnete, 30 mm Ø, je 5 rot und blau.
2er-Set verschiebbare Flipchart-Blockhalter und ein 20-Blatt-Flipchart-Block 360 x 540 mm.
• Geschützt gegen Beschädigungen
Verpackung aus stabilem Wellkarton mit Transportsicherung.
Maße: H 900 x B 1200 mm.