ProductPage

BRADY Schrumpfschlauch weiß für BBP33

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Weiße Wärmeschrumpfhülsen aus selbstlöschendem Polyolefin mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1.

Material: Wärmeschrumpfendes Polyolefin
Bandfarbe: Weiss
Ausführung: B33-250-2-342
Breite des Bandes (mm): 50.8
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Schrumpfschlauch B33-250-2-342 weiss 50.80mm 500 Stück/Rolle BRADY Schrumpfschlauch B33-250-2-342 weiss 50.80mm 500 Stück/Rolle Artikelnummer 13739861

Katalog Artikelnr 1: 143038

Material: Wärmeschrumpfendes Polyolefin
Bandfarbe: Weiss
Ausführung: B33-250-2-342
Breite des Bandes (mm): 50.8
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)