ProductPage

Stapelkästen aus Stahl, Typ 15/65, lackiert

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Stapelbehälter Modell 15/65, lackiert•    Per Kran umsetzbar und stapelbar
Besonders verstärkte Füße und solide Fang- und Stapelecken gewährleisten sicheres Stapeln und Transportieren.
•     Robuste Schalen-Bauweise
Aus rund profiliertem Stahl, Randverstärkungen und zusätzliche Verdickungen am Rand des Behälters.
•     Oberfläche
Lackiert in RAL 5010 enzianblau, weitere Farbvarianten gegen Aufpreis, siehe Farbkarte, bitte bei der Bestellung angeben.

Breite (mm)
Höhe (mm): 600
Länge (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Stapelbehälter 1565 lackiert 2t 1000x800x600mm Stapelbehälter 1565 lackiert 2t 1000x800x600mm Artikelnummer 12963117
Stapelbehälter 1565 lackiert 2t 1200x800x600mm Stapelbehälter 1565 lackiert 2t 1200x800x600mm Artikelnummer 12963124
Stapelbehälter 1565 lackiert 2t 1200x1000x600mm Stapelbehälter 1565 lackiert 2t 1200x1000x600mm Artikelnummer 12963125
Breite (mm)
Höhe (mm): 600
Länge (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)