ProductPage

META CLIP extra Fachboden verzinkt - komplett mit 4 Auflagewinkeln

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

META CLIP Steckregal

  • schnelle Montage, ohne Werkzeug
  • vormontierte Rahmen (geclincht) und Regalböden auf Fachbodenträgern bilden komplexe Einheiten
  • Fachböden mit Systemlochung für Zubehör ( gilt nicht für 80 kg Böden)
  • Oberfläche verzinkt oder mit stoßfester Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau
  • Böden im 25mm Raster höhenverstellbar
  • mit dübelfähigen Stahlfüßen

Breite (mm): 1000
Ausführung: CLIP 150
Höhe (mm): 40
Anzahl Abstellflächen: 1
Farbe: galvanisiert
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Extra Fachboden CLIP V150 verzinkt 1000x600mm META Extra Fachboden CLIP V150 verzinkt 1000x600mm Artikelnummer 12244224

Katalog Artikelnr 1: 4026212264838

Breite (mm): 1000
Ausführung: CLIP 150
Höhe (mm): 40
Anzahl Abstellflächen: 1
Farbe: galvanisiert
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)