ProductPage

META FIX freistehender Fachteiler D… x H150 verzinkt mit Bügel

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

META FIX Schraubregal SET

  • komplett verpackte Regale mit allem notwendigen Kleinteilen für den Aufbau
  • einfache Montage, Verschraubung erfolgt mittels Winkelschraubendreher kompett von Außen, Montagevereinfachung durch Aussteifungswinkel mit integriertem Gewinde
  • mit dübelfähigen Stahlfüssen
  • Oberfläche verzinkt
  • Oberfläche verzinkt
  • Böden im 25 mm Raster höhenverstellbar

Ausführung: CLIP
Höhe (mm): 150
Farbe: galvanisiert
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Fachteiler freistehend verzinkt D300xH140mm META Fachteiler freistehend verzinkt D300xH140mm Artikelnummer 23865492

Katalog Artikelnr 1: 20081004

Ausführung: CLIP
Höhe (mm): 150
Farbe: galvanisiert
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)