ProductPage

BOTT Lochplatte

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

perfo®-Lochplatte RAL 7035 lichtgrau

perfo-Lochplatte
•     Symmetrisch perforierte Vollblech-Fachböden
Verstärkte Rückenprofile.
Perforation 9,2x9,2 mm, Lochabstand 38 mm.
Der Lochabstand wird auch beim Einbau mehrerer Platten übereinander beibehalten.


Umweltfreundlicher Lack
Puderbeschichtung in verschiedenen Farben.
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar!

Breite (mm): 991
Höhe (mm): 457
Farbe: Blau
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Lochplatte RAL 5010 991x457mm enzianblau BOTT Lochplatte RAL 5010 991x457mm enzianblau Artikelnummer 12327142

Katalog Artikelnr 1: 4049751143723

Breite (mm): 991
Höhe (mm): 457
Farbe: Blau
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)