ProductPage

META MULTIPAL - Holm 4HS RAL 2001 rotorange

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

META MULTIPAL Palettenregal

  • verschraubte Rahmen mit Holmen bilden eine Stabile, tragfähige Einheit
  • Holme mit 4-Haken-Agraffe im 50 mm Raster höhenverstellbar
  • Oberfläche Holme RAL 2001 rotorange, Ständer verzinkt oder zus. RAL 5010 enzianblau
  • Ständer werden immer mit Bodenankern geliefert

Breite (mm): 2700
Ausführung: MULTIPAL
Höhe (mm): 140
Farbe: Rot
Länge (mm): 2700
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)
Träger HS 140/15 2700mm RAL 2001 META Träger HS 140/15 2700mm RAL 2001 Artikelnummer 23999710

Katalog Artikelnr 1: 4026212259384

Breite (mm): 2700
Ausführung: MULTIPAL
Höhe (mm): 140
Farbe: Rot
Länge (mm): 2700
Filter löschen (1 der 1 angezeigten Artikel)