ProductPage

DANCOP Rollstoppbalken aus Polyurethan gelb/schwarz

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Rammschutzbalken aus Polyurethan•     Sehr stark
Hochabriebfest, mit Stahlarmierung.
Bodenplatten zum Verankern.
•     Verschiedene Längen
Ø 80 mm, Enden 45° abgeschrägt.
Für den Innen- und Außeneinsatz.
Schwarze und rote reflektierende Signalstreifen.

Farbe: Gelb / Schwarz
Länge (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Rammschutzbalken aus Kunststoff D 80mm gelb/schwarz DANCOP Rammschutzbalken aus Kunststoff D 80mm gelb/schwarz Artikelnummer 12328769
Rammschutzbalken aus Kunststoff D 80mm gelb/schwarz DANCOP Rammschutzbalken aus Kunststoff D 80mm gelb/schwarz Artikelnummer 12328770
Rammschutzbalken aus Kunststoff D 80mm gelb/schwarz DANCOP Rammschutzbalken aus Kunststoff D 80mm gelb/schwarz Artikelnummer 12328771
Farbe: Gelb / Schwarz
Länge (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)