META Spanplattenboden mit abgesetzten Tiefenauflagen für Multipal
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
META MULTIPAL Palettenregal
- verschraubte Rahmen mit Holmen bilden eine Stabile, tragfähige Einheit
- Holme mit 4-Haken-Agraffe im 50 mm Raster höhenverstellbar
- Oberfläche Holme RAL 2001 rotorange, Ständer verzinkt oder zus. RAL 5010 enzianblau
- Ständer werden immer mit Bodenankern geliefert
META
Spanplatten-Fachboden 38mm Tiefenauflage 2700x1100
Artikelnummer 12365706
Katalog Artikelnr 1: 4026212142129 |