PRESSOL PREMAxx-Pumpe 230V max. 43 Liter/min
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
PREMAxx Fass- und Behälterpumpe 24 V – max. 43 l/min
• Geeignet für Diesel und Heizöl
Zum Betanken von Landmaschinen, Baumaschinen, Lastkraftwagen, Motorbooten und Nutzfahrzeugen.
Hinweis: Nicht für Biodiesel geeignet!
• Förderhöhe 7 bis 15 m
Für 200-l-Gebinde/max. 1000-l-Tanks, Ansaugung bis 2 m mittels integrierter Hebelzylinderpumpe.
Fassverschraubung 50,80 mm (G 2" a) und M 64 x 4 i.
• Sicheres Handling
Ansaugstufe mit integriertem, ständig wirksamem Heberschutz (Auslaufsicherung) nach WHG.
Motor mit Thermoschutzschalter (gegen Überlastung, selbstrücksetzend).
Beleuchteter Ein-/Aus-Schalter.
• Umfangreiches Förderset
Komplett mit 4 m Förderschlauch mit Knickschutzfeder und Zapfventil.
1,6 m Ansaugschlauch mit Fußfilter.
PRESSOL
PREMAxx 43l/min-24V-DC ABK-ZVAB-4m
Artikelnummer 11598485
|
|||
PRESSOL
PREMAxx 43l/min-24V-DC ABK-ZVPP-4m
Artikelnummer 11598484
|