ProductPage

LISTA CNC-Werkzeughalter, Standardmodul

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Werkzeughalter zum Selbstbohren

•    Nach Belieben kombinierbar
Für dieses System sind verschiedene Ausführungen für die unterschiedlichen Werkzeuge erhältlich und können nach Bedarf montiert werden.

•    Ausführung
Material: hochwertiger Kunststoff.
Farbe: rot.
•    Anwendung
Die Halter werden verschraubt oder mittels Klappverschluss befestigt.

Breite (mm)
Höhe (mm): 20
Tiefe (mm): 138
Farbe: Rot
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
NC-Lagersystem zum Selbstbohren 58 rot LISTA NC-Lagersystem zum Selbstbohren 58 rot Artikelnummer 12966495
NC-Lagersystem zum Selbstbohren 535 rot LISTA NC-Lagersystem zum Selbstbohren 535 rot Artikelnummer 12966287
Breite (mm)
Höhe (mm): 20
Tiefe (mm): 138
Farbe: Rot
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)