Schweißschutzwand TransEco 1450
Artikelnummer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
TransEco Schutzwand, dunkelgrün
• Geprüfter Schutz
Gegen Strahlung beim Lichtbogenschweißen nach DIN EN 1598, Gefährdungsfaktor < 1
Gegen Schmutz, Nässe, Zugluft und störende Sonneneinstrahlung sowie als Sichtschutz beim Schleifen.
• Vorhangbespannung in geprüfter TransTac-Qualität
Bespannung: 1 Vorhang mit Holzsaum oben und unten.
TransEco 1450 Kompakt: B x H 1400 x 1600 mm, Stärke 0,4 mm.
TransEco 2000 Kompakt: B x H 2000 x 1600 mm, Stärke 0,4 mm.
• Vorhangarten
T75: mattes dunkelgrün, Gefährdungsfaktor ca. 0,05.
T55: eurogrün, Gefährdungsfaktor ca. 0,40.
T40: rotorange, Gefährdungsfaktor ca. 0,70.
Getestet nach DIN EN 1598:2011-12.
T0: glasklar, effektiver Schutz gegen Splitter, Spritzer, Lärm und Kälte.
Das Material ist funkenfest und flammabweisend.
Entflammbarkeit gemäß Klasse für direkte Beflammung K 1/0,36 mm (erfüllt DIN 4102 B2). Prüfung nach DIN EN 1598:2011-12.
• Stabile Konstruktion dank Stahlrohrrahmen
Abmessungen Rahmen: 1870 x 1450/2000 mm (unten offen: ca. 250 mm)
Rahmenfarbe: mattschwarz, pulverbeschichtet.
Auch Eckkombinationen durch spezielles Fußgestell möglich.
dunkelgrün