TransFlex Lamellenvorhang verschiedene Farben
Artikelnummer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
TransFlex, Lamellenausführung 2 mm
• Hohe Mobilität durch Fahrgestell
4 Lenkrollen (davon 2 mit Bremse).
• Hohe Stabilität trotz einfacher Montage
Stahlrohrrahmen mit silbernen Horizontalrohren.
Rahmenbreite: 2100 mm (Mittelteil) und 800 mm (Traverse).
Rahmenhöhe: 1950 mm
• Pro Wand 14 Lamellen: 300 x 1300 x 2 mm
• Befestigung der Lamellen mit Schwingschellen
Auch in 1-mm-Ausführung lieferbar.