Abdeckplane Gitterbox aus 100% recycelbarem Polyethylen
Artikelnummer
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Abdeckhaube Gitterbox
• Ausführung
Hochreißfeste Abdeckhaube für Gitterboxen.
Idealer Schutz vor Wind, Regen oder Staub.
• Material
Gefertigt aus 100 % recyclebarem Polyethylen.
Materialdicke 120 g/m².
Fertigungstoleranz g/m²: ± 10 %.
• Eigenschaften
100 % wasserdichte Laminierung.
100 % UV-beständig durch beigemischten UV-Protector.
Die Klappseite der Gitterbox ist durch die Reißverschlüsse jederzeit zugänglich.
5 Jahre Garantie auf UV-Beständigkeit.