Abdeckplane SUPER TARP aus HDPE/LDPE
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Allzweckplane „Super Tarp“
• Material
HDPE/LDPE-Bandgewebeabdeckung „Super Tarp“,
100 % PE, 150 g/m², 2-seitig beschichtet, natur.
• Eigenschaften
Umweltfreundlich, wasserdicht und reißfest.
Aluminium-Ösen sind alle 100 cm im verstärktem Saum eingelassen.
• Lieferumfang
Jede Plane ist einzeln im PE-Beutel verpackt.
Plane Lankotex 4x6m, 150m
Artikelnummer 12971113
Katalog Artikelnr 1: 4332163259367 |