ItemPage
KGM

Couponband 90 x 1.5 mm naturfarben

Artikelnummer CB-90X1.5X57-NATUR

EAN: 7613288132108

Hersteller-Teilenummer: E90-1

Aus Paragummi hellbraun-braun, 1a Qualität, in Säcken à 10 kg, ca. 1,3 mm stark.

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Länge (m) 0.09
Inhalt Ca. 2700 St./kg
Durchmesser (mm) 57
Breite (mm) 1.5