ECON® Blockiergerät Typ: 1219 Geeignet für Typ: Gerade Sturmklappe
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Product Manual | Installation Operation Manual (PDF) |
Produktübersicht |
Messing Blockiergerät für Gerade Form Sturmklappe.
Anwendung
- Zur Montage am Gerade Form Sturmklappe Typ 1208, um Typ 1209 zu erhalten.
- Macht die Sturmklappe für ein ferngesteuertes Ventilbetriebssystem geeignet.
- Das abgebildete Modell gilt für Sturmklappen, die seit ende 2020 / Anfang 2021 geliefert wurden. Für Zubehör an Sturmklappen, die vor diesem Zeitraum geliefert wurden, wenden Sie sich bitte an ERIKS.
Optionen
ECON®
Blockiergerät Typ: 1219 Geeignet für Typ: Gerade Sturmklappe DN50- DN65
Artikelnummer 13463337
Katalog Artikelnr 1: 13463337 |
|||
ECON®
Blockiergerät Typ: 1219 Geeignet für Typ: Gerade Sturmklappe DN80- DN100
Artikelnummer 13463338
Katalog Artikelnr 1: 13463338 |
|||
ECON®
Blockiergerät Typ: 1219 Geeignet für Typ: Gerade Sturmklappe DN125- DN150
Artikelnummer 13463339
Katalog Artikelnr 1: 13463339 |