ProductPage

Faserdichtungsplatte AFM 38

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Höchste Anpassungsfähigkeit.

Normen
DIN-DVGW (Dicke < 1.5 mm), Zugfestigkeit: ≥ 5 N/mm² DIN 52910, Gasdurchlässigkeit: < 0.1 cm³/min. DIN 3535-6.

Technische Eigenschaften

  • Betriebstemperatur max. 200°C, kurzzeitig 300°C
  • Betriebsdruck max. 50 bar
  • Dichte 1.6 g/cm³
  • Farbe grün

Dicke (mm)
Für Medium geeignet: Luft (Pressluft)
Max. Druck (bar): 50
Zulassung nach: GL
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Faserdichtungsplatte AFM 38 1500x1500x0.75 Faserdichtungsplatte AFM 38 1500x1500x0.75 Artikelnummer 14376143

Katalog Artikelnr 1: PLF373-0.75-1500#001; PLF373-0.75-1500-1500

2,25 Quadratmeter pro Paket
Faserdichtungsplatte AFM 38 1500x1500x1 Faserdichtungsplatte AFM 38 1500x1500x1 Artikelnummer 14357018

Katalog Artikelnr 1: PLF373-1-1500-1500

0,001 Quadratmeter pro Paket
Dicke (mm)
Für Medium geeignet: Luft (Pressluft)
Max. Druck (bar): 50
Zulassung nach: GL
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)