ProductPage

Zylinderstift mit 2 Sechskantmuttern UNC Stahl A193 B8 / A194 Gr.8

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A193 B8/gr8
Gewindegröße (in)
Länge (in)
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Gewindeart: UNC
Norm Mutter: A194
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Zylinderstift und muttern UNC 1/2.inch x MM Edelstahl A193 B8 / A194 GR8 Zylinderstift und muttern UNC 1/2.inch x MM Edelstahl A193 B8 / A194 GR8 Artikelnummer 23370318
Zylinderstift und muttern UNC 1/2.inch x MM Edelstahl A193 B8 / A194 GR8 Zylinderstift und muttern UNC 1/2.inch x MM Edelstahl A193 B8 / A194 GR8 Artikelnummer 23370321
Zylinderstift und muttern UNC 5/8.inch x MM Edelstahl A193 B8 / A194 GR8 Zylinderstift und muttern UNC 5/8.inch x MM Edelstahl A193 B8 / A194 GR8 Artikelnummer 23370325
Zylinderstift und muttern UNC 5/8.inch x MM Edelstahl A193 B8 / A194 GR8 Zylinderstift und muttern UNC 5/8.inch x MM Edelstahl A193 B8 / A194 GR8 Artikelnummer 23370327
Zylinderstift und muttern UNC 5/8.inch x MM Edelstahl A193 B8 / A194 GR8 Zylinderstift und muttern UNC 5/8.inch x MM Edelstahl A193 B8 / A194 GR8 Artikelnummer 23370328
Zylinderstift und muttern UNC 5/8.inch x MM Edelstahl A193 B8 / A194 GR8 Zylinderstift und muttern UNC 5/8.inch x MM Edelstahl A193 B8 / A194 GR8 Artikelnummer 23370331
Zylinderstift und muttern UNC 3/4.inch x MM Edelstahl A193 B8 / A194 GR8 Zylinderstift und muttern UNC 3/4.inch x MM Edelstahl A193 B8 / A194 GR8 Artikelnummer 23370337
Zylinderstift und muttern UNC 3/4.inch x MM Edelstahl A193 B8 / A194 GR8 Zylinderstift und muttern UNC 3/4.inch x MM Edelstahl A193 B8 / A194 GR8 Artikelnummer 23370338
Zylinderstift und muttern UNC 3/4.inch x MM Edelstahl A193 B8 / A194 GR8 Zylinderstift und muttern UNC 3/4.inch x MM Edelstahl A193 B8 / A194 GR8 Artikelnummer 23370339
Zylinderstift und muttern UNC 3/4.inch x MM Edelstahl A193 B8 / A194 GR8 Zylinderstift und muttern UNC 3/4.inch x MM Edelstahl A193 B8 / A194 GR8 Artikelnummer 23370340
Material: Edelstahl
Werkstoffqualität: Edelstahl A193 B8/gr8
Gewindegröße (in)
Länge (in)
Oberflächenschutz: Unbehandelt
Gewindeart: UNC
Norm Mutter: A194
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster