ProductPage

LEADER Kammprofildichtung Typ KV9S (DIN)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Data sheet default Download  (PDF)
Produktübersicht

Norm: EN 1514-6
Typ Zentrierring: Angedreht
Material Kamm: Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoff-Auflage: Grafit 98%
Kammform: Flach
Gesamte Dicke: 5
Kammdicke (mm): 4
Temperaturbereich (°C): von -250 bis 450
Für Medium geeignet
Zulassung nach
Nenndurchmesser (Angabe)
Max. Druck (bar)
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kammprofildichtung mit Zentrierrand KV9S DN25PN10/40 D1: 36mm D2: 52mm D3: 71mm Dicke:5mm LEADER Kammprofildichtung mit Zentrierrand KV9S DN25PN10/40 D1: 36mm D2: 52mm D3: 71mm Dicke:5mm Artikelnummer 14148055

Katalog Artikelnr 1: KP310264-25-40-5

Kammprofildichtung mit Zentrierrand KV9S DN25PN64/160 D1: 36mm D2: 52mm D3: 82mm Dicke:5mm LEADER Kammprofildichtung mit Zentrierrand KV9S DN25PN64/160 D1: 36mm D2: 52mm D3: 82mm Dicke:5mm Artikelnummer 14148053

Katalog Artikelnr 1: KP310264-25-160-5

Kammprofildichtung mit Zentrierrand KV9S DN50PN10/40 D1: 65mm D2: 81mm D3: 107mm Dicke:5mm LEADER Kammprofildichtung mit Zentrierrand KV9S DN50PN10/40 D1: 65mm D2: 81mm D3: 107mm Dicke:5mm Artikelnummer 14343293

Katalog Artikelnr 1: KP310264-50-40-5

Kammprofildichtung mit Zentrierrand KV9S DN50PN100/160 D1: 65mm D2: 81mm D3: 119mm Dicke:5mm LEADER Kammprofildichtung mit Zentrierrand KV9S DN50PN100/160 D1: 65mm D2: 81mm D3: 119mm Dicke:5mm Artikelnummer 14148070

Katalog Artikelnr 1: KP310264-50-160-5

Kammprofildichtung mit Zentrierrand KV9S DN65PN10/40 D1: 81mm D2: 100mm D3: 127mm Dicke:5mm LEADER Kammprofildichtung mit Zentrierrand KV9S DN65PN10/40 D1: 81mm D2: 100mm D3: 127mm Dicke:5mm Artikelnummer 14148086

Katalog Artikelnr 1: KP310264-65-40-5

Kammprofildichtung mit Zentrierrand KV9S DN65PN100/160 D1: 81mm D2: 100mm D3: 143mm Dicke:5mm LEADER Kammprofildichtung mit Zentrierrand KV9S DN65PN100/160 D1: 81mm D2: 100mm D3: 143mm Dicke:5mm Artikelnummer 14347697

Katalog Artikelnr 1: KP310264-65-160-5

Kammprofildichtung mit Zentrierrand KV9S DN80PN10/40 D1: 95mm D2: 115mm D3: 142mm Dicke:5mm LEADER Kammprofildichtung mit Zentrierrand KV9S DN80PN10/40 D1: 95mm D2: 115mm D3: 142mm Dicke:5mm Artikelnummer 14148101

Katalog Artikelnr 1: KP310264-80-40-5

Kammprofildichtung mit Zentrierrand KV9S DN80PN64 D1: 95mm D2: 115mm D3: 148mm Dicke:5mm LEADER Kammprofildichtung mit Zentrierrand KV9S DN80PN64 D1: 95mm D2: 115mm D3: 148mm Dicke:5mm Artikelnummer 14148103

Katalog Artikelnr 1: KP310264-80-64-5

Kammprofildichtung mit Zentrierrand KV9S DN80PN100/160 D1: 95mm D2: 115mm D3: 154mm Dicke:5mm LEADER Kammprofildichtung mit Zentrierrand KV9S DN80PN100/160 D1: 95mm D2: 115mm D3: 154mm Dicke:5mm Artikelnummer 14347709

Katalog Artikelnr 1: KP310264-80-160-5

Kammprofildichtung mit Zentrierrand KV9S DN100PN10/16 D1: 118mm D2: 138mm D3: 162mm Dicke:5mm LEADER Kammprofildichtung mit Zentrierrand KV9S DN100PN10/16 D1: 118mm D2: 138mm D3: 162mm Dicke:5mm Artikelnummer 14347827

Katalog Artikelnr 1: KP310264-100-16-5

Norm: EN 1514-6
Typ Zentrierring: Angedreht
Material Kamm: Edelstahl 316L (1.4404)
Werkstoff-Auflage: Grafit 98%
Kammform: Flach
Gesamte Dicke: 5
Kammdicke (mm): 4
Temperaturbereich (°C): von -250 bis 450
Für Medium geeignet
Zulassung nach
Nenndurchmesser (Angabe)
Max. Druck (bar)
Filter löschen (24 der 24 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster